※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-PDJN旋削ホルダー レバークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンクCAPTO C3 トラスコ品番803-2873 注文コード17042080 品番C3-PDJNL-22045-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はシャンク・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番803-2873 材質スチール シャンクCAPTO C3 首下長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする