第一機材
マンホールカバー ボルトロック式 T-2・T-6荷重
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17042962
品番
MCA-RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,700
材質
(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:クロロプレン
質量(kg)
29.0(蓋)、39.5(蓋・枠)
寸法
650
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は、スパナ等で強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17042962
MCA-RL
58184987
MCA-RL
マンホールカバー(型枠パネル搬出用)
第一機材
1個
¥
53,980
税込
¥59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です