※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-SVQBボーリングバー スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンクCAPTO C4 トラスコ品番803-3133 注文コード17043069 品番C4-SVQBL-13070-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品はシャンク・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

Walter CAPTO ツールホルダーです。

用途旋削加工。 トラスコ品番803-3133 材質スチール シャンクCAPTO C4 首下長(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする