第一機材
DG・DG-D用四方受枠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法a(mm)
512
312
362
412
462
512
562
612
662
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17044064
品番
DW50-20
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
質量(kg)
2.6
寸法a(mm)
512
寸法h(mm)
25
寸法□B(mm)
462
アングル寸法(mm)
L-25×25×3