※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
F2234倣い加工用丸駒カッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17045930
品番
F2234.B.050.Z04.08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
丸駒カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5417
材質
スチール
刃数
4
シャンク
16B
首下長(mm)
50
寸法R(mm)
8
切削径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
4