※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
F2250軽金属用フェースミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17046000
品番
F2250.B22.063.Z05.03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アルミ加工用カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5612
材質
スチール
刃数
5
シャンク
B22
首下長(mm)
40
切削径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応