※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
F2250軽金属用フェースミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17046009
品番
F2250.B27.080.Z06.03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アルミ加工用カッターです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5613
材質
スチール
刃数
6
シャンク
B27
首下長(mm)
50
切削径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応