※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
F2260重切削用フェースミルカッター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17046061
品番
F2260.B.200.Z12.11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
重切削加工用フェースミルです。
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
803-5910
材質
スチール
刃数
12
シャンク
B60/50
首下長(mm)
63
切削径(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応