メディカルウォーク MF ダークブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17046840 品番 KV77041-26
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【男性向け】好評、安心のロングセラー商品。
アッパーは表面に水を弾く撥水加工つき。また、内側ファスナー付きで、日々の脱ぎ履きが簡単です。
・SHM機能の3大メリット
1.ひざ関節を守る理想的な歩行をサポート
踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。
ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。
2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造
SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。
3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ
スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。
・アウトソールの特殊配合ラバーは、従来のラバーにカーボンを特殊配合し粘性を高め、グリップ力の向上を図りました。
・足の裏にかかる足圧を最適に各部位へ誘導し、へたりにくくソフトな使用感の「フットグラファーインソール」採用。
・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。

材質表材:天然皮革 底材:合成底 ダークブラウン サイズ(cm)26 ヒール(mm)(外寸)(約)45 足囲4E
注意
※【取扱いのご注意】
※天然皮革/表革
※1.レザー用靴クリーナーと柔らかい布で汚れをまんべんなく拭き取ります。
※2.シューズの革の色にあった靴クリームを薄くのばし、ムラなく塗ります。
※3.柔らかい布で余分なクリームをふき、一般の靴磨きの要領で磨いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする