メディカルウォークMS-C ダークネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17047269 品番 KV77206-25
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【男性向け】定番の人気モデル。
メッシュ素材のスポーティタイプに新カラーが登場。
深みのあるダークトーンは、 ブラックよりも堅くならず落ち着きのあるカジュアル感を演出します。
アッパー素材は通気性の良いメッシュ素材、つま先やかかと部分などには 天然皮革を採用。
また、内側ファスナー付きのため、着脱が簡単です。
履き込む程に足に馴染むため、年間を通してお履きいただけます。
様々なシーンで活躍する人気のアイテムです。
・SHM機能の3大メリット
1.ひざ関節を守る理想的な歩行をサポート
踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。
ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。
2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造
SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。
3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ
スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。
・アウトソールの特殊配合ラバーは、従来のラバーにカーボンを特殊配合し粘性を高め、グリップ力の向上を図りました。
・ファスナータブ(引き手)を前に倒せば、ファスナーをロックできて安全です。また、フィット感を損なわずに歩けます。
・フットグラファーの分析により、足の裏にかかる足圧を最適に各部位へ誘導。へたりにくくソフトな使用感のインソールです。
・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。

材質表材:合成繊維/天然皮革 底材:合成底 ダークネイビー サイズ(cm)25 ヒール(cm)(外寸)(約)4.5 足囲4E
注意
※【取扱いのご注意】
※天然皮革/表革
※1.レザー用靴クリーナーと柔らかい布で汚れをまんべんなく拭き取ります。
※2.シューズの革の色にあった靴クリームを薄くのばし、ムラなく塗ります。
※3.柔らかい布で余分なクリームをふき、一般の靴磨きの要領で磨いてください。
※【革製品のお取り扱い注意】
※ ・商品及びパーツ毎に差が発生する場合があります。
※・革の部位によりシワの入りかたや色・艶感が均一ではありませんが、職人の手で仕上げた天然皮革の風合いをお楽しみ下さい。
※・強い摩擦や雨など濡れた状態で他の物と接触することにより、色移りや素材自体の色むらを起こす恐れがありますのでご注意下さい。
※・直射日光や蛍光灯などの長時間照射により色あせることがありますので、ご注意下さい。
※・メタリック素材は、革の表面に金属の箔を付着させる加工を施しているため、非常にデリケートな素材になります。そのため使用期間に関わらず、お使いいただく中で摩擦等により、表面にひび割れや箔剥がれが起こることがあります。
※メッシュ部分について
※・シャンプーをブラシで良く泡立てて、メッシュに入り込んでいる汚れを泡で包みこみ、取り除くように洗います。(
※ブラシで強く擦ってはいけません。)
※ 泡が消える前に、吸収力がつよいウエスで泡を取り除くと、泡汚れのメッシュ付着を防げます。
※・メッシュと天然皮革のコンビの場合、なるべく泡や水が革にかからないように洗います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする