※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M10
M10
M12
M16
M2
M2.5
M20
M24
M3
M30
M4
M5
M6
M8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17047908
品番
30063-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハンドタップセットです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
825-9543
材質
HSS-E
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応