ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
HSS深穴用エクストラロングドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17050857
品番
A1722-10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
トラスコ品番
200-0701
全長(mm)
340
溝長(mm)
235
シャンク径(mm)
10.5
刃径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
219