ワルター
HSS深穴用エクストラロングドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
5
10
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(mm)
5
10
10.5
11
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
全長(mm)
245
245
245
340
360
380
190
210
220
235
260
275
290
305
320
430
450
480
265
280
295
315
330
350
370
390
410
溝長(mm)
170
235
250
260
130
145
150
160
170
180
190
200
210
220
295
305
225
265
280
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17050936
品番
A1722-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途
鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。
トラスコ品番
200-0718
全長(mm)
245
溝長(mm)
170
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
162