HSS深穴用エクストラロングドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17051101 品番 A1822-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高性能ハイスドリルです。
さまざまな被削材に使用可能です。
確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。

用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 トラスコ品番200-0674 全長(mm)280 溝長(mm)190 シャンク径(mm)4 刃径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする