画像準備中

DNSナットウキナーゼアルファリノレンサン 60錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60錠) 注文コード17055450 品番-
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798

1.ナットウキナーゼ2000FU配合(製造時活性) 2.オメガ3系脂肪酸も一緒に摂れる。 3.毎日続けやすい、飲みやすいソフトカプセル。 4.無添加[香料・着色料・保存料] 5.国内自社工場の一貫管理体制 6.1日1粒で手軽に摂取。 7.1日45円と続けやすい価格。
【包装形態】
持ち運びに便利なパウチタイプ

主成分【1日目安1粒中】 ナットウキナーゼ:2000FU (製造時活性)、α-リノレン酸(えごま油、アマニ油由来):10mg、EPA:45mg、DHA:22mg、玉ねぎエキス:10mg、ビタミンE:6.3mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする