画像準備中

DNSはとむぎエキス 40錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40錠) 注文コード17055459 品番-
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
509

1.はとむぎエキス末340mg配合 2.コラーゲン、ヒアルロン酸、ビタミンB2、B6、C、Eも一緒に摂れる。 3.毎日続けやすい、飲みやすい錠剤。 4.無添加[香料・着色料・保存料] 5.国内自社工場の一貫管理体制 6.1日2粒で手軽に摂取。 7.1日24円と続けやすい価格。
【包装形態】
持ち運びに便利なパウチタイプ

主成分【1日2粒目安】 はとむぎエキス末:340mg、コラーゲン:100mg、ビタミンC:100mg、ヒアルロン酸:1mg、ビタミンE:10mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする