画像準備中

SUSシェイプコラーゲンプロテイン 225G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(225g) 注文コード17055565 品番-
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

大豆プロテインを使用し、たんぱく質7.5g、コラーゲン1,500mg、
食物繊維1,000mg、プラセンタエキス、ヒアルロン酸、燃焼成分等
ダイエッターに嬉しい成分を配合
ピーチ味
1食(15g)当たりの配合成分
たんぱく質:7.5g・コラーゲン:1,500mg・プラセンタエキス、ヒアルロン酸、・食物繊維:1,000mg・L-カルニチン、BCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)・1日分の鉄・葉酸・ビタミンC・ビタミンB12(女性18歳以上)
飲用想定シーン
朝食時に栄養補給として ・美容ドリンクとして
ブランドのキーカラーである、ビビットカラーにマット地で品質の高さを表現。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする