画像準備中

こどもスムージーリンゴオヤサイ 70GX6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70g×6本) 注文コード17055915 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,510
販売価格(税別)
1,398

素材の味がしっかり味わえるよう、果実や野菜をメインに使用しました。りんごペーストたっぷりのスムージー食感なので、小さなお子様の小腹満たしにも最適です。
常温保存可能なため、ご自宅でのストックやおでかけにも最適です。お子さまの誤飲防止に配慮した大きなキャップを使用しています。

栄養成分
エネルギー 41kcal/たんぱく質 0.28g/脂質 0.070g/炭水化物 9.9g/食塩相当量 0.035g/カリウム 119mg/リン 13mg
保存方法常温を超えない温度で保存 賞味期限(メーカーの製造日より)270日 原材料果実(りんご(ニュージーランド)、うんしゅうみかん)、野菜(さつまいも、にんじん)、寒天/乳化剤、酸味料、(一部にりんごを含む) アレルギーりんご

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする