幼児食小分けパックヤサイカレー 30GX4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個(30g×4袋)
注文コード
17056010
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥399
販売価格(税別)
¥369

お子さまの「食べムラ」や「食べる量を調整したい」を解決する、外出時にも便利な1袋30gの小分けパックです。 辛味成分を使わず、野菜と乳製品でやさしい味に仕上げています。はじめてのカレーにぴったりです。 120g(30g×4袋)

栄養成分
エネルギー 18kcal/たんぱく質 0.3g/脂質 0.7g/炭水化物 2.7g/食塩相当量 0.2g/カルシウム 10mg/鉄 0.4mg
保存方法
直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限
(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料
野菜(にんじん(国産)、赤ピーマン、れんこん)、牛肉、砂糖、バター、たまねぎエキス、りんごペースト、トマトペースト、カレー粉、かつおエキス、食塩、チキンブイヨンパウダー、ウスターソース、ほうれん草ペースト、かぼちゃペースト、ブロッコリーペースト、グリーンアスパラガスペースト、とうもろこしペースト、乾燥マッシュポテト、しょうがペースト、にんにくペースト、乳酸菌(殺菌)、デキストリン/増粘剤(加工デンプン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・りんごを含む)
アレルギー
乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・りんご

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする