曜日別特売

おしりふき2WAYセット

おしりふき2WAYセット - Bc Babycareおしりふき2WAYセット - Bc Babycareおしりふき2WAYセット - Bc Babycareおしりふき2WAYセット - Bc Babycare

便利な2WAYセット
水分量をたっぷり含み、水で洗い流すような拭き心地を実現
水分が多いことで汚れをサッと拭き取ることができ、肌にもとても優しい
メーカー従来品より33%大きくなり、面積が広がった分、これまで3枚使っていた場面でも1枚で十分対応可能
1回につき1枚ずつ取り出せるデザインで、シートを指で戻す必要なし
シートを戻す際に指に付着した菌がパッケージ内に入る心配もなく、衛生面を徹底的に優先

成分
水、クエン酸Na、安息香酸Na、クエン酸、ラウリルピリジニウムクロリド、EDTA-2Na、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ツボクサエキス、ホホバ油PEG-150エステルズ、スイカズラ花エキス、スベリヒユエキス、キシリトール
材質
スパンレース不織布
内容
80枚×8パック・20枚×8パック
シートサイズ(mm)
200×150
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02651341BC20024151
¥3,980
¥3,898
¥4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする