画像準備中

イータック抗菌化スプレαアルコールカエ 200ML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード17056177 品番-
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ウイルス・菌が気になるところにシュッ!とスプレー。抗菌・抗ウイルス作用が1週間持続(※イータックをスプレー後水拭きした机での菌に対する1週間後の作用を確認)。
持続&速乾のアルコールタイプ
身の回りの気になるところにスプレーすることで、Etak(R)(持続型抗菌成分)によりウイルスや菌を寄せ付けません。
水にも強く水拭きしても作用は1週間続きます。
テーブルやイス、衣類のほか、洗面台や浴室まわりなどにもおススメです。
本体容器に比べてプラスチックゴミの量を約85%削減した「つめかえ用」もございます。
水洗いしても取れにくい

用途
ウイルス・菌対策
ドアノブ・手すり、おもちゃ、衣類、テーブル・イス、ペット用品、介護用品、布製品、子供用品、キッチンまわり、床・壁、エアコンフィルター、トイレまわり、玄関まわり、洗面・浴室まわり
必ず使用前にシミや色落ちが発生しないか、目立たない部分で確認してください。
成分水、エタノール、第四級アンモニウム塩化合物(持続型抗菌成分)、他
注意
※全てのウイルス、菌に対して作用があるわけではありません。
※使用状況によっては持続力が異なります。
※作用は噴霧液がついた部分に限られます。
※本品は医薬品・医薬部外品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする