※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M8
M10
M12
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
63
70
75
40
45
50
56
63
シャンク径(mm)
6
7
9
3.5
4.5
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056299
品番
20160-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ショートマシンタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9471
材質
HSS-E
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
下穴径(Φmm)
6.75
ねじ長さ(mm)
19
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9