※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M1.2
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M10
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
全長(mm)
40
40
100
45
50
56
63
70
80
90
シャンク径(mm)
2.5
2.5
10
2.8
3.5
4.5
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17056317
品番
20211-M1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6496
材質
HSS-E
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.25
呼び寸法
M1.2
下穴径(Φmm)
0.95
ねじ長さ(mm)
5
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.1