曜日別特売
20211-M2 HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ ワルター 17056369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M2
全長(mm)45
シャンク径(mm)2.8
内容量1個注文コード17056369品番20211-M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-6502材質HSS-E全長(mm)45ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)6精度ISO2/6Hシャンク径(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする