※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M12
M10
M12
M14
M16
M8
ピッチ(mm)
1
1
1.5
全長(mm)
100
90
100
シャンク径(mm)
9
7
9
11
12
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058076
品番
2148005-M12X1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6916
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
13
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7