2148005-M12X1.5 HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルター 17058085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)100
シャンク径(mm)9
内容量1個注文コード17058085品番2148005-M12X1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TINトラスコ品番802-6917材質HSS-E全長(mm)100ピッチ(mm)1.5呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)21精度ISO2/6Hシャンク径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする