2156062-M8X1 HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルター 17058171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M8
全長(mm)90
シャンク径(mm)6
内容量1個注文コード17058171品番2156062-M8X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様THLトラスコ品番802-6940材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1呼び寸法M8下穴径(Φmm)7ねじ長さ(mm)13精度6HXシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする