曜日別特売
23400-UNF5/16 HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルター 17058408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.0583
呼び寸法UNF5/16
精度3B
全長(mm)90
内容量1個注文コード17058408品番23400-UNF5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7050材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1.0583呼び寸法UNF5/16下穴径(Φmm)6.9山数24ねじ長さ(mm)12精度3Bシャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする