※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.0583
0.3175
0.7938
0.9071
1.0583
0.5292
0.7056
0.3528
0.3969
呼び寸法
UNF3/8
UNFNo.0
UNFNo.10
UNFNo.12
UNF1/4
UNF3/8
UNFNo.4
UNF5/16
UNFNo.8
UNFNo.1
UNFNo.2
精度
2B
3B
2B
全長(mm)
100
40
70
80
100
56
90
63
45
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058487
品番
23410-UNF3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7090
材質
HSS-E
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.0583
呼び寸法
UNF3/8
下穴径(Φmm)
8.5
山数
24
ねじ長さ(mm)
15
精度
2B
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8