※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
RP1/2
RP1
RP1.1/2
RP1/2
RP1/4
RP1/8
RP3/4
RP3/8
全長(mm)
125
160
190
125
100
90
140
シャンク径(mm)
16
25
36
16
11
7
20
12
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058645
品番
243612-RP1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストレートフルートタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6339
全長(mm)
125
呼び寸法
RP1/2
下穴径(Φmm)
14
山数
14
ねじ長さ(mm)
24
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12