曜日別特売
243612-RP3/4 HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ) ワルター 17058679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法RP3/4
全長(mm)140
シャンク径(mm)20
内容量1個注文コード17058679品番243612-RP3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストレートフルートタップです。

仕様ノンコートトラスコ品番802-6342全長(mm)140呼び寸法RP3/4下穴径(Φmm)14山数14ねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする