※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
G1/4
G1/2
G1/4
G3/4
G3/8
全長(mm)
100
125
100
140
シャンク径(mm)
11
16
11
20
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058959
品番
2456315-G1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6371
全長(mm)
100
呼び寸法
G1/4
下穴径(Φmm)
11.8
山数
19
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9