※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
G3/4
G1/2
G1/4
G3/4
G3/8
全長(mm)
140
125
100
140
シャンク径(mm)
20
16
11
20
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058968
品番
2456315-G3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6372
全長(mm)
140
呼び寸法
G3/4
下穴径(Φmm)
24.5
山数
14
ねじ長さ(mm)
28
シャンク径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
16