※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
NPT1/16
NPT1
NPT1/16
NPT1/2
NPT1/4
NPT1/8
NPT3/4
NPT3/8
全長(mm)
80
150
80
125
100
90
140
110
シャンク径(mm)
8
28
8
18
14
11
22
16
ねじ長さ(mm)
14
31
14
26
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17059099
品番
25460-NPT1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-7118
材質
HSS-E
全長(mm)
80
呼び寸法
NPT1/16
下穴径(Φmm)
5.95
山数
27
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2