25467-NPT1/2 HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。) ワルター 17059178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法NPT1/2
全長(mm)125
シャンク径(mm)18
ねじ長さ(mm)26
内容量1個注文コード17059178品番25467-NPT1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番802-7126材質HSS-E全長(mm)125呼び寸法NPT1/2下穴径(Φmm)17.47山数14ねじ長さ(mm)26シャンク径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする