曜日別特売
NHTL-3/8-1/4 ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランド 17060277

NHTL-3/8-1/4 ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランド 17060277
NHTL-3/8-1/4 ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ ノーブランド 17060277

ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8×Rc1/4
内容量1個注文コード17060277品番NHTL-3/8-1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。

寸法B(mm)40寸法E(mm)20寸法F(mm)20寸法L(mm)40材質SS400管接続口径Rc3/8×Rc1/4形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする