ノーブランド
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/8
Rc1/8
Rc1/8×Rc1/4
Rc1/4×Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4×Rc3/8
Rc3/8×Rc1/4
Rc3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17060286
品番
NHTL-3/8-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
寸法B(mm)
40
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
20
寸法L(mm)
40
材質
SS400
管接続口径
Rc3/8
形状
エルボ
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc