ZSG-A2/H KESU-PETA ケスペタ シヤチハタ 17061756 ZSG-A2/H KESU-PETA ケスペタ シヤチハタ 17061756 ZSG-A2/H KESU-PETA ケスペタ シヤチハタ 17061756

KESU-PETA ケスペタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17061756 品番ZSG-A2/H
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までになかった!個人情報に塗って貼って、プライバシーを二重で守る!
DM葉書・封筒の宛名等の個人情報を隠してくれる「個人情報保護のり ケスペタ」。
隠したい個人情報の上から「塗って」「貼る」だけで、黒い特殊のりが文字を見えなくします。
さらに、貼った紙をはがそうとしても破れて読めなくなるので廃棄の際も安心。個人情報流出の不安を解消します。
透明ボトルのため、のりの残量が一目でわかります。

寸法(mm)28.0×35.8×97.0 質量(g)52 内容量(mL)30 色(キャップ)ピンク
注意
※のりの補充はできません。
※塗った後、紙を貼り合わせずに廃棄しますと周りを汚す原因となりますのでご注意ください。
※厚手のハガキや紙質(アート紙・コート紙等の加工紙、及び和紙等)によっては貼り合わせにくい場合がありますのでご注意ください。
※ビニール素材には貼り合わせる事ができません。
※衣類などにのりが付くと、落ちにくいため十分にご注意ください。

商品説明動画

個人情報保護のり ケスペタ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
経理書類や郵便物の宛名を消す時に使用します

しっかり消せます。透けて見えたり、裏をかざすと見えたりしないで、しっかり素早く消せて、使い勝手も極めてシンプルなので、非常に使いやすく、いつも大量リピ買いしています。

2025-04-30
用途:
塗る方が楽です
有限会社春日工務店 様 (建設業・工事業)

テープタイプよりも利用場面が多いため重宝しています。

対象商品:
17061747
2024-04-11
用途:
領収書や封筒などの個人情報を消すとき
その他業種

濃い宛名のときは普通のローラーでは消えません。こちらは絶対というほど黒く塗りつぶせます。そしてのり状でくっつきもします。あちこち売っていなくてこちらにたどり着きました、良かったです。

対象商品:
17061747
2019-09-11
用途:
個人情報を消すため
運輸・通信業

意外と近所の文房具屋さんに無いんですよね
そのお店で、「コレ良いですよ」って説明した
ハンコ形式のモノは、感熱紙タイプだと、こすったりすると
消したところが取れて意味ないけど
これは、糊でくっつけるからいいです
でも、ちょっと、漏れるのが、玉にキズ
漏れがあるので☆一個減らしました
文具屋の人もカタログ見ながら感心していました

対象商品:
17061747
2017-12-28
用途:
粗品・ノベルティに
自動車・二輪車・自転車関連業

あったら便利だけど、なかなか自ら「買うきっかけ」が難しいアイテム。お客様に好評で、「また欲しい」と言ってもらえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする