通気スイスイ(40・50兼用サイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17061765 品番VVD-4050A
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。
通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。

寸法D(Φmm)64 寸法H(mm)90 材質(アダプター)PVC 適合VP管・VU管(40・50) 材質(本体)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50) 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)ABS 使用場所排水横枝管等
注意
※パイプシャフトや天井裏等の隠蔽部に設置する場合は、点検口を設けて下さい。
※密閉度が高く、容量の小さなパイプシャフトや床下に設置する場合は空気の取り入れ口を設けて下さい。
※正圧緩和を目的とした通気管への設置はしないで下さい。
※60℃以上になるような場所に放置したり、保管したりしないで下さい。
※製品は取り付けの直前まで開封せず、弁のゴムシール面にゴミ、ホコリ等が付着しないようにして下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17061765
2017-02-13
用途:
排水パイプに使用
カーショップ アップスタート 様

排水パイプに水を流したらちゃんと弁が開き空気がパイプの方に流れとても良いいです。通気スイスイ用防虫ネット品番:VVD−AMを商品として出してもらいたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
17061765
2016-03-10
用途:
排水の流れが悪かったので、空気取り入れのために取り付けました。
製造業

磁石の反発を利用して、弁の開閉を行うので、部品の摩耗による劣化がないところが良いと思います。
また、取り付けも素人の私でも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする