ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7mm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17061808 品番 SXE450007.66
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン4色(黒・赤・青・緑)が揃った多色ボールペンです。

インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク(油性) 色数4色 グリーン購入法適合 色(軸)ローズピンク 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
メモ、記録等の筆記

多種多様な4色ボールペンがある中で、インキの伸びが良く書きやすい1本
手早く書かなくてはならないときに0.7mmが適していると感じています。

対象商品:
17061783
2024-02-29
用途:
普通の筆記
サービス業

やはりジェットストリームは書き味最高。水色もオシャレで大満足。

対象商品:
17061774
2021-01-30
用途:
検品作業
運輸・通信業

ジェットトストリームは、やはり書き味がよかったです。

対象商品:
17061774
2018-09-13
用途:
実験メモ、事務作業
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

非常に滑らかな書き味でとても満足しています。
これ以上書きやすいボールペンは、残念ながら知りません。

対象商品:
17061817
2017-02-01
用途:
仕事
製造業

滑らかでとても書きやすいですね。
4色なので仕事が捗ります。
買って良かったです。

対象商品:
17061774
2019-02-26
用途:
日常生活での メモ
個人 様 (製造業)

ケチですが、インクの減り具合が早い、それだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
17061774
2016-06-08
用途:
事務作業時

ジェットストリームシリーズ入ってとても書きやすく気に入ってます。0.5と間違えて0.7を購入してしまい、芯だけ変えて使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする