曜日別特売
SXE340038.T ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 17061826

SXE340038.T ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 17061826
SXE340038.T ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 17061826
SXE340038.T ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 17061826

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)透明
内容量1本注文コード17061826品番SXE340038.T
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。

軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.9全長(mm)143.7質量(g)11.5方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-80-38インクジェットストリームインク(油性)色数3色グリーン購入法適合色(軸)透明商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17061862
2023-05-25
用途: 事務作業時

擦れたりすることなく細かいところにも0.38mm細さは綺麗に書ける。今まで0.5mmが少し太く感じていたのでこちらはもう手離せません。

対象商品 : 17061826
2023-04-14
用途: 手書き書類
農・林・水産業

細字であり、また書き出しがかすれないのが良い点である。しかし、何かの拍子に一度擦れた紙面には字が書けなくなってしまう。以後インクがでなくなるのではなく、紙の他の部分にはちゃんと書ける。

対象商品 : 17061826
2023-01-13
用途: 公私での書きもの全般
前田建設工業株式会社建設業・工事業

色違い含めて5本目の購入ですが、無いときのストレスは大きいです。出先で他社のペンを拝借することがありますが、書き始めると違和感があるので常にストック含めて2本は身に着けています。

対象商品 : 17061826
2021-06-27
用途: 監査用書類への記入
サービス業

必要書類の様式が細かく、通常の0.5mmだと細かい欄に記入しきれません。0.38mmは文字も美しく見え、長文を書くのには不適ですが、数字を入れるのにはオススメです。信頼のジェットストリーム、これがないと仕事になりません。
改善点としては、緑を追加して、4色にしてほしいです。

対象商品 : 17061862
2021-04-12
用途: 文字を書く
その他業種

とても書きやすいです。ジェットストリームはよく使いますが3色は初めてです。便利。

1が参考にしています
対象商品 : 17061835
2021-05-16
用途: 打ち合わせ時のメモ用
運輸・通信業

すらすら滑らかにストレスなく書けるのが大変気に入っている

対象商品 : 17061853
2021-04-15
用途: 書類記入
不動産業

パステルカラー、蛍光色、ネオンから―などのカラー展開があると非常にありがたいです。

対象商品 : 17061826
2020-12-15
用途: 事務用
製造業

会社でジェットストリームの0.5を使っていました。それがとても書きやすいので、0.38も購入!すらすらと滑らかに書けるのが気に入っています。細いので細かいところにも見やすくしっかり書けるのが便利です。ジェットストリームは本当にお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする