ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17061853 品番 SXE340038.66
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。

軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.9 全長(mm)143.7 質量(g)11.5 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.38 替芯SXR-80-38 インクジェットストリームインク(油性) 色数3色 色(軸)ローズピンク 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17061862
2023-05-25
用途:
事務作業時

擦れたりすることなく細かいところにも0.38mm細さは綺麗に書ける。今まで0.5mmが少し太く感じていたのでこちらはもう手離せません。

対象商品:
17061826
2023-04-14
用途:
手書き書類
農・林・水産業

細字であり、また書き出しがかすれないのが良い点である。しかし、何かの拍子に一度擦れた紙面には字が書けなくなってしまう。以後インクがでなくなるのではなく、紙の他の部分にはちゃんと書ける。

対象商品:
17061826
2023-01-13
用途:
公私での書きもの全般
前田建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

色違い含めて5本目の購入ですが、無いときのストレスは大きいです。出先で他社のペンを拝借することがありますが、書き始めると違和感があるので常にストック含めて2本は身に着けています。

対象商品:
17061826
2021-06-27
用途:
監査用書類への記入
サービス業

必要書類の様式が細かく、通常の0.5mmだと細かい欄に記入しきれません。0.38mmは文字も美しく見え、長文を書くのには不適ですが、数字を入れるのにはオススメです。信頼のジェットストリーム、これがないと仕事になりません。

改善点としては、緑を追加して、4色にしてほしいです。

対象商品:
17061862
2021-04-12
用途:
文字を書く
その他業種

とても書きやすいです。ジェットストリームはよく使いますが3色は初めてです。便利。

1人が参考にしています
対象商品:
17061835
2021-05-16
用途:
打ち合わせ時のメモ用
運輸・通信業

すらすら滑らかにストレスなく書けるのが大変気に入っている

対象商品:
17061853
2021-04-15
用途:
書類記入
不動産業

パステルカラー、蛍光色、ネオンから―などのカラー展開があると非常にありがたいです。

対象商品:
17061826
2020-12-15
用途:
事務用
製造業

会社でジェットストリームの0.5を使っていました。それがとても書きやすいので、0.38も購入!すらすらと滑らかに書けるのが気に入っています。細いので細かいところにも見やすくしっかり書けるのが便利です。ジェットストリームは本当にお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする