擦れたりすることなく細かいところにも0.38mm細さは綺麗に書ける。今まで0.5mmが少し太く感じていたのでこちらはもう手離せません。
細字であり、また書き出しがかすれないのが良い点である。しかし、何かの拍子に一度擦れた紙面には字が書けなくなってしまう。以後インクがでなくなるのではなく、紙の他の部分にはちゃんと書ける。
色違い含めて5本目の購入ですが、無いときのストレスは大きいです。出先で他社のペンを拝借することがありますが、書き始めると違和感があるので常にストック含めて2本は身に着けています。
必要書類の様式が細かく、通常の0.5mmだと細かい欄に記入しきれません。0.38mmは文字も美しく見え、長文を書くのには不適ですが、数字を入れるのにはオススメです。信頼のジェットストリーム、これがないと仕事になりません。
改善点としては、緑を追加して、4色にしてほしいです。
会社でジェットストリームの0.5を使っていました。それがとても書きやすいので、0.38も購入!すらすらと滑らかに書けるのが気に入っています。細いので細かいところにも見やすくしっかり書けるのが便利です。ジェットストリームは本当にお勧めです。