ジェットストリーム 多機能ペン 3&1 0.7mm

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17061896 品番 MSXE460007.66
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本にボールペン3色(黒・赤・青)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。
3色+シャープペン

インク色黒・赤・青 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク(油性) 色数3色+シャープペン グリーン購入法適合 色(軸)ローズピンク 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17061905
2024-03-22
用途:
外回りの仕事でgood!
その他業種

外回りの仕事で配達時のメモ等を取るのにとても重宝してます。書きやすくスムーズな書き味です。

1人が参考にしています
対象商品:
17061887
2023-01-24
用途:
通常の筆記
学校法人大阪産業大学 様 (教育・研究機関)

とても書きやすいです。従来のボールペンではインクが出にくく、かすれたり、書き味が重い感じでしたが、これは本当になめらかです。インクを使い切ったら替芯を購入して経済的に使えます。さすがに4年ほど使うと本体が割れてしまったので新しいものを買いましたが、この価格ならむしろ長く使えたと思っています。

対象商品:
17061887
2022-03-07
用途:
事務作業時

3色とシャーペンが使えるのが本当に便利です。書き味も滑らかでジェットストリームが大好きです。

対象商品:
17061896
2021-08-16
用途:
事務作業
不動産業

とてもなめらかな書き心地で、ストレス無く事務作業ができる。

対象商品:
17061905
2021-02-22
用途:
事務
建設業・工事業

ボ−ルペンの中で1番書きやすいボ-ルペンです。お勧めです。

対象商品:
17061878
2020-04-11
用途:
多方面での使用感
金融・保険業

とても扱いやすく、細身なのに3色プラスシャープペンってのが嬉しい限り何ですが、唯一引っかけ部分が直ぐ割れる壊れるのは何とかして欲しいです。

対象商品:
17061896
2018-08-23
用途:
品物の在庫管理(色分けをする必要があります)
株式会社大平バレル工業 様 (製造業)

以前取引先から記念品としていただいて愛用しておりました。
ずっと中の芯を変えれば使えるのでかなり重宝しております。
残念ながらゴム部分から折れて買い替えましたが、毎日酷使しても5年ほどもちました。

とてもお気に入りなので2本購入し愛用しております。
0.7mmのボールペン太さも書きやすく商品が廃盤にならない限り購入したいと思います。

対象商品:
17061905
2017-07-06
用途:
トレーラ用シートのゴムとして

3色とシャーペンはとても便利です。
しかも書きやすい。ボールペン5ミリも欲しいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする