ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17061923 品番 SXE230007.8
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

クセになる、なめらかな書き味。
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。

方式ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク(油性) 色数2色 色(軸)水色 商品タイプ本体 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
伝票作業

ボールペンと言えばジェットストリーム。太さは0.7が一番使いやすくていいです!

対象商品:
17061914
2021-10-27
用途:
記念品として
その他業種

なめらかで書きやすかった。ただグリップの部分が長くても良いかと思う。

対象商品:
17061914
2021-02-28
用途:
メモ書き
製造業

一色でも三色でもなく、二色が必要十分なのです。
ちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17061923
2020-12-17
用途:
手書きでの事務処理に使用。伝票番号などを記載する際に使用
その他業種

滑らかでインクもにじまず、すごく書きやすいです。買って良かったと満足してます

対象商品:
17061923
2019-07-08
用途:
仕事で伝票処理にガンガン使う。
サービス業

前持ってたのが壊れたので他のをイロイロ使ったがやっぱりこれ!!!

対象商品:
17061923
2017-07-31
用途:
事務作業
株式会社量電 様

色が水色で可愛くて、軽くてとても書きやすく、軽い。

1人が参考にしています
対象商品:
17061923
2016-12-14
用途:
書類、メモ記入
株式会社流機エンジニアリング 様

使い心地の良いボールペンです。2色が一番使用頻度が高いので今後もこのボールペンを使います

対象商品:
17061923
2016-02-17
用途:
仕事の書類などの記入

他の方のレビューも参考にさせていただいて購入を決めたのですが、予想以上に書きやすく、逆に書き心地が良すぎて、初めは違和感を感じたくらいです(笑)
この書き心地は他社では味わったことがなく、これに慣れたら他社製品は使えなくなると思います。
幸い、替え芯も販売されているようですので、長く愛用していきたいと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする