モノグラフ用替え消しゴム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード17062002 品番ER-MG
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。

トラスコ品番855-9862 適合本体モノグラフグリップ・モノグラフシャープペンシル 材質オレフィン系エラストマー 寸法(mm)Φ5.3×26 タイプ詰替え消しゴム 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17062002
2024-03-03
用途:
筆記用具

あまりホームセンターに取り扱いがなく、モノタロウで購入しましたが、格安で品質に問題もなく助かりますね。
ただ、同じ様な消しゴムの替え品が多く型番と対応品が分かりにくいので説明書きでもう少しフォローしてほしい。

対象商品:
17062002
2018-01-19
用途:
筆記用具として
有限会社島守水産加工所 様

手持ちのシャーペンの消しゴムが減ってきたのでサイズ的に合うかと思い購入しましたがやはり微妙にあわなくて無駄になってしまいました。それ用じゃないことは承知のうえなので仕方ありません。シャーペンの芯の補充のところの消しゴムって替えはあるんでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
17062002
2016-10-20
用途:
事務作業時

同時購入のモノグラフ専用の消ゴムです。安定のモノ消ゴムなので、しっかり消したい部分だけを消すことが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする