22418 六角軸 折レ込ミボルト抜キ Thread Master 17062666 22418 六角軸 折レ込ミボルト抜キ Thread Master 17062666

六角軸 折レ込ミボルト抜キ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 17062666 品番 22418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。
お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。

用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質(ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm)(ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプスクエアタイプ 規格M8〜M12 記号3 下穴ドリル径(mm)4
注意
※ステンレス、浸炭熱処理をしたボルトには使用できません。ボルトの径やサイズをお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17062648
2020-07-26
用途:
中折れしたスタッド抜きに使用。
DreamTatsu 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強度に不安が有ったのですが、案の定ストラクターが折れました、特にエキパイのスタッド抜きに使用したので折れやすいということもあったと思いますが、使わない方がよかったです。

対象商品:
17062657
2020-11-23
用途:
折れボルト抜き
建設業・工事業

説明書の通り作業しましたが、折れボルトを抜くことが出来ませんでした。

1人が参考にしています
2020-02-11
用途:
折れたネジ抜き
製造業

一回目ですぐに折れました。折れたネジ抜きなにすぐに折れてしまい余計に抜けなくなりました。

5人が参考にしています
対象商品:
17062666
2019-12-07
用途:
ネジ抜きに買ったがまだ使ってない。
農・林・水産業

インパクトドライバーで使って、抜くのが楽しみです。

対象商品:
17062648
2019-05-06
用途:
バイク整備時
製造業

折れたネジの取り去る際に、ステンレス素材のネジには付属のドリル刃では穴が開きにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
17062657
2019-05-06
用途:
バイク整備時
製造業

折れたネジの取り去る際に、ステンレス素材のネジには付属のドリル刃では穴が開きにくい。

対象商品:
17062648
2018-04-14
用途:
ボルトの破断で使用。
サービス業

狭い場所でしたが、何なく取り外せました。
あまり活用したくないけど、いざという時に安心です。

対象商品:
17062648
2017-05-05
用途:
バイクのマフラー取り付けボルトが折れて取れなくなったのでこのボルト抜きに使用。

先ず、付属のドリルはセンターが出ておらず、使用すると軸がぶれて使えなかった。別途ホームセンターでドリル刃を入手し、穴あけ、ボルト抜きを打ち込み、インパクトで逆回転したがあっという間に折れて中に残ってしまった。これで取る術が無くなってしまった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする