曜日別特売
GA-21NH ニップル球 ELPA 17063016

GA-21NH ニップル球 ELPA 17063016
GA-21NH ニップル球 ELPA 17063016
GA-21NH ニップル球 ELPA 17063016

ニップル球

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード17063016品番GA-21NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

主に乾電池2本用のキーライトやペンシルライトなどに使用します。
ペンライトなどに。

口金E10電球形状ニップル球定格2.2V 0.25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17063016
2020-08-26
用途: 作業時に卓上の手元を照らすペンライトへの組み込み
卸売・小売業

50パック購入し、5パック開封しペンライトに組み込んでみたところ、全てに集光に大きな偏りがあったり、スポットが大きくゆがんでおり奇妙な明るい模様を描いていた。
開封した限りで使えるものはなかった。
集光の偏りは30度程度あるものもあり、その場合はペンライトを30度傾けないと対象物が照らせない。スポットが歪んで円形にならないものは、検査物を照らせない部分があったり、明るさにムラがあり、使用にはペンを回転させたり、持ちかえるなどの工夫が必要。
「電球が点灯すればいい」のであれば問題ないかもしれないが、指向性はバラバラなので快適な使用ができる部品ではない。

1が参考にしています
対象商品 : 17063016
2019-03-29
用途: 手元の灯りが欲しいとき

懐中電灯に使用しましたが、問題無く使えております。

対象商品 : 17063016
2017-08-16
用途: ニップル球付の拡大鏡で細かな文字を読むとき
その他業種

オレンジ色に輝きます。目に優しい色ですね。光量は物足りないかもしれません。

対象商品 : 17063016
2017-05-31
用途: ロードサービス
株式会社サンセブン自動車・二輪車・自転車関連業

家電量販店では小さすぎて同じものがみつからず助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする