スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17063628 品番 WLS-LY41EB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
スッキリ使える横差しタイプ
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ

プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 電源コード(m)1 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17063628
2024-04-27
用途:
事務所内の各機器(PC.プリンター.照明等)
製造業

以前のタップは スイッチ無のを使用
長く使用の為、安全なスイッチ付に変える為購入
安価が良い 順次交換予定

対象商品:
17063628
2020-10-13
用途:
洗面所の電源コンセント
山本 治由 様 (卸売・小売業)

洗面化粧台の横の壁に、壁掛けにして洗面所の電源コンセントとして使用スイッチの下側の面にコンセントが有るので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする