WLS-LY63EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA 17063673

WLS-LY63EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA 17063673 WLS-LY63EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA 17063673

スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17063673 品番WLS-LY63EB(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンセント個数・電源コード6種類から選べます 他の種類を見る

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
スッキリ使える横差しタイプ
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
スッキリ配線できるL型プラグ

コード長さ(m)3 差込口6個口 プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17063673 WLS-LY63EB(W) 17063664 WLS-LY62EB(W) スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し ELPA 1個 2,278 税込2,506 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17063628
2024-04-27
用途:
事務所内の各機器(PC.プリンター.照明等)
製造業

以前のタップは スイッチ無のを使用
長く使用の為、安全なスイッチ付に変える為購入
安価が良い 順次交換予定

対象商品:
17063628
2020-10-13
用途:
洗面所の電源コンセント
山本 治由 様 (卸売・小売業)

洗面化粧台の横の壁に、壁掛けにして洗面所の電源コンセントとして使用スイッチの下側の面にコンセントが有るので、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする